Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14CU Dichtring aus Kupfere, für G 1/ 4" (13,2x17,9x1,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR14CU Dichtring aus Kupfere, für G 1/ 4" (13,2x17,9x1,5 mm)
DR14CU Dichtring aus Kupfere, für G 1/ 4" (13,2x17,9x1,5 mm)
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 14 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 14 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
*ähnlich DIN 7603 A
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/4"
Innendurchmesser:
13,2 MM
Außendurchmesser:
17,9 MM
Höhe:
1,5 MM
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring, DR14CU, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, DIN 7603 A, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.