Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR112CU Dichtring aus Kupfer, für G 1-1/2" (48,3x54,9x2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR112CU Dichtring aus Kupfer, für G 1-1/2" (48,3x54,9x2 mm)
DR112CU Dichtring aus Kupfer, für G 1-1/2" (48,3x54,9x2 mm)
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 112 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 112 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
*ähnlich DIN 7603 A
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1-1/2"
Innendurchmesser:
48,3 MM
Außendurchmesser:
54,9 MM
Höhe:
2 MM
Gewicht:
0,0082 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring, DR112CU, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, DIN 7603 A, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4444*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0544*
€ 6,01474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6944*
€ 5,58634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5044*
€ 5,36024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4744*
€ 5,32454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2844*
€ 5,09844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4444*
€ 4,09884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.