Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR10ES Drosselrückschlagventil, G 1", Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil aus Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil aus Edelstahl
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DR 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil e...
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper und Einstellnadel: 1.4436, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Gase, aggressive Gase und Flüssigkeiten, Öle und Wasser (50 µm) *nur eine Befestigungsbohrung
Weitere Informationen:
Funktion:
Drosselrückschlagventil
Gewinde:
G 1"
L:
95 MM
H:
64 MM
T:
64 MM
Durchfluss:
9820 L/MIN
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld drosselrückschlagventil, DR10ES, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Edelstahl-Abluftdrosseln, Edelstahl-Drosselrückschlagventile, Edelstahl-Drosselventile, Edelstahl-Ventile, Edelstahl-Zuluftdrosseln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.438,91*
€ 1.590,60*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 1.443,91*
€ 1.591,56*
Frei Haus
ab € 1.453,41*
€ 1.605,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,56*
€ 1.893,9564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,68*
€ 1.870,2992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,88*
€ 1.793,1872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,00*
€ 1.750,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,91*
€ 1.718,2529
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.