Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil G 1", Edelstahl DR 10 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil aus Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil aus Edelstahl
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     6012B-73502053
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     36741
EAN/GTIN:
     4050571264819
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil e...
pneumatik drosselrückschlagventil

Drosselrückschlagventil G 1", Edelstahl DR 10 ES

Werkstoffe: Körper und Einstellnadel: 1.4436, Dichtungen: Viton Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft und Gase, aggressive Gase und Flüssigkeiten, àle und Wasser (50 µm) *nur eine Befestigungsbohrung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.444,74*
€ 1.595,39*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 1.445,39*
€ 1.596,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.457,85*
€ 1.610,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,72*
€ 1.916,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,12*
€ 1.892,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,06*
€ 1.812,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,01*
€ 1.768,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,85*
€ 1.734,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.