Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO88 STANDARD-Öler, G 2", Standard 8, Kunststoffbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-DO 88
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DO 88
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filterbehälter Pneumatik
Pneumatikfilterbehälter
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter 0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: Befüllung mit Öl unter Druck möglich Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) -M *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 8
Gewinde:
G 2"
Durchfluss:
85 - 25000 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Ölvorrat:
1700 CM3
Ansprechgrenze (6 bar):
85 L/MIN
H:
448 MM
H1:
372 MM
L:
150 MM
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler g2", filterbehälter druckluft, landefeld nebelöler, DO88, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Öler, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,68*
€ 428,76*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 379,48*
€ 429,31*
Frei Haus
ab € 379,39*
€ 432,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,31*
€ 510,8789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,12*
€ 508,2728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,19*
€ 486,9361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,27*
€ 473,9413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,48*
€ 451,5812
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.