Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO87S STANDARD-Öler, G 1-1/2", Standard 8, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-DO 87 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DO 87 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filterbehälter Pneumatik
Pneumatikfilterbehälter
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter 0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: Befüllung mit Öl unter Druck möglich Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) -M *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 8
Gewinde:
G 1-1/2"
Durchfluss:
85 - 25000 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Ölvorrat:
1700 CM3
Ansprechgrenze (6 bar):
85 L/MIN
H:
448 MM
H1:
372 MM
L:
150 MM
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler 1/2", filterbehälter druckluft, landefeld nebelöler, DO87S, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Öler, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,79*
€ 568,5701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,34*
€ 568,0346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,84*
€ 536,4996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,63*
€ 516,0197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,82*
€ 475,7858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.