Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO32M STANDARD-Öler, G 3/8", Standard 3, Metallbehälter ohne Sichtrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Exemplarische Darstellung: Öler - Standard
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-DO 32 M
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DO 32 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter 0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: Befüllung mit Öl unter Druck möglich Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (0 - 25 bar, Baureihe 8: 0 - 20 bar) -M *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 3
Gewinde:
G 3/8"
Durchfluss:
50 - 4000 L/MIN
Behälterausführung:
Metallbehälter ohne Sichtrohr
Befestigungswinkel:
ZW 30
Eingangsdruck:
0 - 25 BAR
Ölvorrat:
135 CM3
Ansprechgrenze (6 bar):
50 L/MIN
H:
203 MM
H1:
148 MM
L:
79 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, landefeld nebelöler, druckluftöler, nebelöler 3/8", DO32M, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Öler, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,5815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,53*
€ 123,2007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,5851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,3301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.