Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT3434IAMS Verschraubung kon. dichtend, Rp 3/4"/R 3/4" (IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT3434IAMS Verschraubung kon. dichtend, Rp 3/4"/R 3/4" (IG/AG)
DNT3434IAMS Verschraubung kon. dichtend, Rp 3/4"/R 3/4" (IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innen- & Außengewinde, konisch dichtend, Messing
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 3434 IA MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 3434 IA MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DNT3434IAMS
3/3-Verschraubungen
Adapter
DIN 10242
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Optional: NPT-Gewinde (nur für Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
Rp 3/4"
Gewinde außen:
R 3/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.