| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DNT 212 DI NBR Herst.-Nr.: DNT 212 DI NBR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DNT212DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 2-1/2") 97,0x75,0x2,2, NBR Weitere Informationen: | | Werkstoff: | NBR | Gewinde: | R / Rp 2-1/2" | Außendurchmesser: | 97,0 MM | Innendurchmesser: | 75,0 MM | Stärke: | 2,2 MM | für Verschraubungswerkstoff: | Temperguss verzinkt | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | Gewicht: | 0,0083 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Dichtung Gashahnverschraubung, Dichtung Gasverschraubung, Dichtung Verschraubung, Gashahnverschraubungsdichtung, Gasverschraubungsdichtung, Verschraubungsdichtung, einschraubstutzen kunststoff, dichtung gasverschraubung, DNT212DINBR, 3/3-Verschraubungen, Centellen, Dichtringe, Dichtungen, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,27* | € 7,43* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 5,28* | € 7,44* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,98* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|