Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT2020IAFMS Verschraubung flach dichtend Rp/R 2" (IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT2020IAFMS Verschraubung flach dichtend Rp/R 2" (IG/AG)
DNT2020IAFMS Verschraubung flach dichtend Rp/R 2" (IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend, Messing
Detailansicht: Weichdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DNT 2020 IAF MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 2020 IAF MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für Typ Temperguss muss die Dichtung separat bestellt werden! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
Rp 2"
Gewinde außen:
R 2"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings verzinkt, tempergußfittings, DNT2020IAFMS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,79*
€ 202,0501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,4444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,4456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,54*
€ 192,2326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,6135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.