Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1818FES4A Doppelnippel trennbar R 1/8"-R 1/8", 1.4571 PN40, flach dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1818FES4A Doppelnippel trennbar R 1/8"-R 1/8", 1.4571 PN40, flach dichtend
DNT1818FES4A Doppelnippel trennbar R 1/8"-R 1/8", 1.4571 PN40, flach dichtend
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch, flach dichtend, 1.4571
Detailansicht: Weichdichtung, flachdichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1818 F ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1818 F ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DNT1818FES4A
3/3-Verschraubungen
Adapter
Doppel-Gewindenippel
Werkstoffe: 1.4571, Flachdichtung: PTFE Temperaturbereich flachdichtend: -200°C bis +220°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach dichtend
Gewinde:
R 1/8"
Gewinde-1:
R 1/8"
Gewicht:
0,05 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,51*
€ 53,79*
Lager 955
139
€ 5,90*
ab € 41,61*
€ 53,91*
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 54,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.