Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1212IFMS Verschraubung flach dichtend Rp 1/2" (IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1212IFMS Verschraubung flach dichtend Rp 1/2" (IG),Messing
DNT1212IFMS Verschraubung flach dichtend Rp 1/2" (IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innengewinde, flach dichtend, Messing
Detailansicht: Weichdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1212 IF MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1212 IF MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für Typ Temperguss muss die Dichtung separat bestellt werden! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
Rp 1/2"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings verzinkt, tempergußfittings, tempergußfittings verschraubung, DNT1212IFMS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.