Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1212IAES Verschraubung kon. dichtend, Rp 1/2"/R 1/2" (IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1212IAES Verschraubung kon. dichtend, Rp 1/2"/R 1/2" (IG/AG)
DNT1212IAES Verschraubung kon. dichtend, Rp 1/2"/R 1/2" (IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innen- & Außengewinde, konisch dichtend, 1.4408
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1212 IA ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1212 IA ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DNT1212IAES
3/3-Verschraubungen
Adapter
DIN 10242
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Optional: NPT-Gewinde (nur für Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde innen:
Rp 1/2"
Gewinde außen:
R 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,16 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 15,86*
Lager 955
4900
€ 8,90*
ab € 11,51*
€ 15,99*
€ 3,90*
ab € 12,97*
€ 18,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.