Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010IAST Verschraubung kon. dichtend, Rp 1"/R 1" (IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1010IAST Verschraubung kon. dichtend, Rp 1"/R 1" (IG/AG)
DNT1010IAST Verschraubung kon. dichtend, Rp 1"/R 1" (IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innen- & Außengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt, Typ 341/U12
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 IA ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 IA ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Optional: NPT-Gewinde (nur für Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde innen:
Rp 1"
Gewinde außen:
R 1"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings, DNT1010IAST, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Holländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 10,97*
Lager 955
2571
€ 8,90*
ab € 8,08*
€ 10,99*
€ 3,90*
ab € 9,15*
€ 12,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.