Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010IES Verschraubung kon. dichtend Rp 1" (IG),1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1010IES Verschraubung kon. dichtend Rp 1" (IG),1.4408
DNT1010IES Verschraubung kon. dichtend Rp 1" (IG),1.4408
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innengewinde, konisch dichtend, 1.4408
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 I ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 I ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DNT1010IES
3/3-Verschraubungen
Adapter
DIN 10242
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Optional: NPT-Gewinde (nur für Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,40*
€ 26,57*
Lager 955
848
€ 8,90*
ab € 19,63*
€ 26,69*
€ 3,90*
ab € 22,03*
€ 30,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.