Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010ASES Anschweißverschraubung konisch dichtend 33,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1010ASES Anschweißverschraubung konisch dichtend 33,7mm
DNT1010ASES Anschweißverschraubung konisch dichtend 33,7mm
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Anschweißende, konisch dichtend, 1.4408
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Anschweißende Durchmesser:
33,7 MM
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: DNT1010ASES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Verschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Holländer, Rohrverschraubungen, Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,50*
€ 27,20*
Lager 955
274
€ 8,90*
ab € 20,64*
€ 27,32*
€ 3,90*
ab € 23,41*
€ 30,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.