Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMIMU1025ES Nutmutter (Milchgewinde) Rd 52 x 1/6", 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNMIMU1025ES Nutmutter (Milchgewinde) Rd 52 x 1/6", 1.4404
DNMIMU1025ES Nutmutter (Milchgewinde) Rd 52 x 1/6", 1.4404
Exemplarische Darstellung: Nutmutter für Kegelstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMIMU 1025 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMIMU 1025 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutmutter Milchgewinde
nutmutter milchgewinde
Optional: Werkstoff 1.4301 -2A *mit Freistich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
RD:
Rd 52 x 1/6"
für Kegelstutzen DN:
25 MM
D1:
36 MM
D2:
63 MM
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMIMU1025ES, Adapter, DIN 11851, Edelstahl-Fittings, FDA konform, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Nutmuttern, Milchgewinde-Verschraubungen, Milchrohr-Nutmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,26*
€ 40,05*
Lager 955
525
€ 8,90*
ab € 30,30*
€ 40,14*
€ 3,90*
ab € 30,80*
€ 40,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,057
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.