Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMA3810ES Gewindestutzen (Milchgewinde) Rd 28x1/8"-G 3/8", 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeeinschraubstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Exemplarische Darstellung: Gewindeeinschraubstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMA 3810 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMA 3810 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeeinschraubstutzen DIN 11851
Gewindeeinschraubstutzen Milchgewin...
Werkstoffe: 1.4404, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Einschraubgewinde:
G 3/8"
RD:
Rd 28x1/8"
DN:
10 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMA3810ES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, FDA konform, Holländer, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Gewindeeinschraubstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,03*
€ 80,17*
Lager 955
38
€ 5,90*
ab € 64,12*
€ 80,29*
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 82,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,5451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,8073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,9287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,6796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.