Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMA2050NBR Dichtung (Milchgewinde) DN 50, NBR (blau), 54x64x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNMA2050NBR Dichtung (Milchgewinde) DN 50, NBR (blau), 54x64x5mm
DNMA2050NBR Dichtung (Milchgewinde) DN 50, NBR (blau), 54x64x5mm
Exemplarische Darstellung: Dichtung für Gewindestutzen (Milchgewinde), EPDM, DIN 11851
Zeichnung: Dichtung für Gewindestutzen (Milchgewinde), DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMA 2050 NBR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMA 2050 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtung DIN 11851
Dichtung Milchgewinde
dichtung milchgewinde dn 50
dichtung din 11851
Ausführung: Alle Werkstoffe entsprechen den Anforderungen der Verordnungen FDA 21 CFR 177.2600, bzw. FDA 21 CFR 177.1550 und (EG) 1935/2004. Vollummantelte Dichtungen nur FDA CFR 177.1550.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR (blau)
d:
54 MM
D-1:
64 MM
H:
5 MM
für Gewindestutzen DN:
50 MM
Gewicht:
0,0053 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtung milchgewinde nbr, DNMA2050NBR, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FDA konform, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Dichtungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,97*
Lager 955
10418
€ 8,90*
ab € 1,31*
€ 1,99*
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.