| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN M16-3/4 ES Herst.-Nr.: DN M16-3/4 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ V4A: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ V4A: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | V4A | Gewinde: | M 16x1,5 | Gewinde-1: | UNF 3/4"-16 | PN*: | 275 BAR | Gewicht: | 0,046 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DNM16-3/4ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter |
| | |
| |