Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNM12-7/16 Doppelnippel M 12x1,5-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNM12-7/16 Doppelnippel M 12x1,5-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt
DNM12-7/16 Doppelnippel M 12x1,5-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit metrischem Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit metrischem Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN M12-7/16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN M12-7/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel unf 7/16
hydraulik doppelnippel
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ V4A: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ V4A: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 12x1,5
Gewinde-1:
UNF 7/16"-20
PN*:
310 BAR
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: DNM12-7/16, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,86*
€ 10,86*
Lager 955
106
€ 8,90*
ab € 7,87*
€ 10,87*
€ 3,90*
ab € 8,91*
€ 12,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.