Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3838MSVED Doppelnippel G 3/8"-G 3/8", Messing vernickelt (Elastomerdichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DN 3838 MSV ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3838 MSV ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde-1:
G 3/8"
SW:
20 MM
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN3838MSVED, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel mit Elastomerabdichtung, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.