| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 20G20NPT ES Herst.-Nr.: DN 20G20NPT ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DN20G20NPTES Doppelnippel G 2"-NPT 2", 1.4571 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Gewinde: | G 2" | Gewinde-1: | NPT 2" | SW: | 70 MM | L: | 66 MM | Gewicht: | 0,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, DN20G20NPTES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hydraulik-Adapter, Nippel, NPT-Gewindeadapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,80* | € 372,80* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 318,30* | € 373,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,14* | € 376,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|