| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 2020 ES Herst.-Nr.: DN 2020 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *wird ohne Innenkonus geliefert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Gewinde: | G 2" | Gewinde-1: | G 2" | PN: | 40 BAR | SW: | 65 MM | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, messing doppelnippel, DN2020ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,38* | € 159,59* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 132,78* | € 160,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,24* | € 165,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|