Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN20112HD Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN20112HD Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", Stahl verzinkt
DN20112HD Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 20112 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 20112 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel 2"
hydraulik doppelnippel
DN20112HD Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 2"
Gewinde-1:
G 1-1/2"
PN:
160 BAR
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: DN20112HD, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,51*
€ 92,50*
Lager 955
219
€ 5,90*
ab € 74,01*
€ 92,61*
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 94,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,2059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,3519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,2928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,0719
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.