Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN185MSVED Doppelnippel G 1/8"-M 5, Messing vernickelt (Elastomerdichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DN 185 MSV ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 185 MSV ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde-1:
M 5
SW:
14 MM
Gewicht:
0,0088 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN185MSVED, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel mit Elastomerabdichtung, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.