Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN12-7/16 Doppelnippel G 1/2"-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN12-7/16 Doppelnippel G 1/2"-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt
DN12-7/16 Doppelnippel G 1/2"-UNF 7/16"-20(JIC), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 12-7/16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 12-7/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
UNF 7/16"-20
PN*:
310 BAR
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: DN12-7/16, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,96*
€ 8,30*
Lager 955
116
€ 8,90*
ab € 5,97*
€ 8,31*
€ 3,90*
ab € 6,75*
€ 9,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.