Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN11434KESNPT Doppelnippel NPT 1-1/4"-NPT 3/4", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN11434KESNPT Doppelnippel NPT 1-1/4"-NPT 3/4", 1.4408
DN11434KESNPT Doppelnippel NPT 1-1/4"-NPT 3/4", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-DN 11434 K ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 11434 K ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
DN11434KESNPT Doppelnippel NPT 1-1/4"-NPT 3/4", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
NPT 1-1/4"
Gewinde-1:
NPT 3/4"
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl 1 1/4", doppelnippel edelstahl, doppelnippel, DN11434KESNPT, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, NPT-Gewinde, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.