Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN114114NPTES Doppelnippel NPT 1-1/4"-NPT 1-1/4", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN114114NPTES Doppelnippel NPT 1-1/4"-NPT 1-1/4", 1.4571
DN114114NPTES Doppelnippel NPT 1-1/4"-NPT 1-1/4", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 114114 NPT ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 114114 NPT ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
NPT 1-1/4"
Gewinde-1:
NPT 1-1/4"
SW:
46 MM
L:
63 MM
PN*:
80 BAR
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel edelstahl 1 1/4", doppelnippel edelstahl, doppelnippel, DN114114NPTES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 171,12*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 143,20*
€ 171,72*
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 177,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,72*
€ 204,3468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,96*
€ 201,0624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,7788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,02*
€ 191,6138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,20*
€ 170,408
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.