| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 114 NPT-15/8 Herst.-Nr.: DN 114 NPT-15/8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Gewinde: | NPT 1-1/4" | Gewinde-1: | UN 1-5/8"-12 | PN*: | 80 BAR | Gewicht: | 0,37 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel 1 1/4", doppelnippel, doppelnippel 11/4", DN114NPT-15/8, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,84* | € 30,31* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 23,07* | € 30,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,90* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|