Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN112114HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN112114HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", Stahl verzinkt
DN112114HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 112114 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 112114 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel g1/4
hydraulik doppelnippel
DN112114HD Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/4", Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1-1/2"
Gewinde-1:
G 1-1/4"
PN:
315 BAR
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: DN112114HD, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,29*
€ 62,45*
Lager 955
175
€ 5,90*
ab € 48,46*
€ 62,56*
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 63,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,4464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,9228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.