| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 112-1 7/8 Herst.-Nr.: DN 112-1 7/8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Gewinde: | G 1-1/2" | Gewinde-1: | UN 1-7/8"-12 | PN*: | 105 BAR | Gewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DN112-17/8, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter |
| | |
| |