Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN10NPT-11/16 Doppelnippel NPT 1"-UN 1-1/16"-12(JIC), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 10 NPT-11/16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 10 NPT-11/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
NPT 1"
Gewinde-1:
UN 1-1/16"-12
PN*:
140 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel, DN10NPT-11/16, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,35*
€ 14,17*
Lager 955
65
€ 8,90*
ab € 10,44*
€ 14,29*
€ 3,90*
ab € 11,73*
€ 16,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.