Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1/2-1/2ES Doppelnippel UNF 1/2"-20(JIC)-UNF 1/2"-20(JIC), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1/2-1/2ES Doppelnippel UNF 1/2"-20(JIC)-UNF 1/2"-20(JIC), 1.4571
DN1/2-1/2ES Doppelnippel UNF 1/2"-20(JIC)-UNF 1/2"-20(JIC), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gerade Verschraubungen mit JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Gerade Verschraubungen mit JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 1/2-1/2 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1/2-1/2 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
UNF 1/2"-20
Gewinde-1:
UNF 1/2"-20
PN*:
275 BAR
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: DN1/2-1/2ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.