Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMUB60ES-M12 Druckmessumformer 0 - 60 bar (0,5% BFSL), G 1/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-DMUB 60 ES-M12
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DMUB 60 ES-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4404, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: 0°C bis +80°C, Umgebungstemperatur: 0°C bis +80°C Schutzart: IP 65 (mit M 12-Stecker: IP 67) Anschluss: G 1/4" (mit Elastomerdichtung) Spannungsversorgung: 8 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) oder M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 1,0 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ A-10 Optional: Ausgangssignal 0 - 10 V statt 4 - 20 mA (Spannungsversorgung 14 - 30 V DC) -10
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
M12-Steckverbinder, A-codiert, 4-polig (DIN EN 61076-2-101)
Messbereich:
0 - 60 BAR
Überdrucksicher bis:
120 BAR
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0...60bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, DMUB60ES-M12, A-10, Drucksensoren, Messumformer, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,42*
€ 281,3398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,74*
€ 266,2506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,82*
€ 260,3958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,96*
€ 248,6624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,68*
€ 225,7192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.