| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DMUB 6 ES-10 Herst.-Nr.: DMUB 6 ES-10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4404, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: 0°C bis +80°C, Umgebungstemperatur: 0°C bis +80°C Schutzart: IP 65 (mit M 12-Stecker: IP 67) Anschluss: G 1/4" (mit Elastomerdichtung) Spannungsversorgung: 8 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) oder M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 1,0 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ A-10 Optional: Ausgangssignal 0 - 10 V statt 4 - 20 mA (Spannungsversorgung 14 - 30 V DC) -10 Weitere Informationen: | | Elektrischer Anschluss: | Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175 | Messbereich: | 0 - 6 BAR | Überdrucksicher bis: | 12 BAR | Ausgangssignal: | 0 - 10 V | Gewicht: | 0,175 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis +6,0 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, DMUB6ES-10, A-10, Drucksensoren, Messumformer, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer |
| | |
| |