Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMUB16 Druckmessumformer 0 - 16 bar, G 1/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMUB16 Druckmessumformer 0 - 16 bar, G 1/4" AG
DMUB16 Druckmessumformer 0 - 16 bar, G 1/4" AG
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Artikel-Nr.:
     955-DMUB 16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMUB 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4031, messstoffberührte Teile: 1.4301 / Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 1.4542), FKM Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -20°C bis max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis max. +125°C), Umgebungstemperatur: -20°C bis max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis max. +100°C) Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/4" * Spannungsversorgung: 10 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,125% (100 - 600 bar: ± 0,25%, 1000 bar: ± 0,5%) der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,25% (100 - 600 bar: ± 0,35%, 1000 bar: ± 0,6%) der Spanne *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 16 BAR
Überdrucksicher bis:
50 BAR
Medientemperatur:
-20 bis +125 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis +85 GC
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 16 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 16bar, DMUB16, Drucksensoren, Messumformer, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,63*
€ 288,7297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,89*
€ 286,6591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,90*
€ 261,681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,04*
€ 248,7576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,36*
€ 230,0984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.