Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMU6ESB Druckmessumformer 0 - 6 bar (0,25% BFSL), G 1/2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Artikel-Nr.:
     955-DMU 6 ESB
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DMU 6 ESB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4571, messstoffberührte Teile: 1.4404 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -30°C bis +100°C Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/2" * Spannungsversorgung: 8 - 36 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,25 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ S-20 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 6 BAR
Überdrucksicher bis:
18 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis +6,0 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, DMU6ESB, Drucksensoren, Messumformer, S-20, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,39*
€ 552,6241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,25*
€ 508,4275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,70*
€ 489,923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,37*
€ 471,6803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.