Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMU25FBES Druckmessumformer 0 - 25 bar, frontbündige Membrane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane
Artikel-Nr.:
     955-DMU 25 FB ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DMU 25 FB ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: 0,25 - 1,6 bar G 1" mit O-Ring (NBR), 2,5 - 600 bar G 1/2" mit O-Ring (NBR) Spannungsversorgung: 10 - 30 V DC Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) Ausgangssignal: 4-20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,2 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne Übertragungsflüssigkeit*: Silikonöl Hinweis: WIKA Typ S-11 *für die Nahrungsmittelindustrie Pflanzenöl bitte extra bestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmessumformer
Anschlussgewinde:
G 1/2" (AG)
Messbereich:
0 - 25 BAR
Überdrucksicher bis:
50 BAR
Zubehör Einschweißstutzen Ø 50 (21 hoch):
DMU FB AS 12
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 25 bar, DMU25FBES, Drucksensoren, Messumformer, S-11, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,43*
€ 687,1417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,46*
€ 677,6574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,20*
€ 665,448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,36*
€ 647,7884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,50*
€ 609,875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.