Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMU25ES Druckmessumformer 0 - 25 bar (0,2% BFSL), G 1/2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer
Artikel-Nr.:
     955-DMU 25 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DMU 25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für allgemeine Anwendungen, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/2" * Spannungsversorgung: 10 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,2 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ S-10 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 25 BAR
Überdrucksicher bis:
50 BAR
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 25 bar, DMU25ES, Drucksensoren, Messumformer, S-10, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,16*
€ 671,3504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,59*
€ 662,3421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,88*
€ 651,9772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,42*
€ 634,7698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,87*
€ 598,4153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.