| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DMU 160 ESB Herst.-Nr.: DMU 160 ESB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4571, messstoffberührte Teile: 1.4404 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -30°C bis +100°C Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/2" * Spannungsversorgung: 8 - 36 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,25 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ S-20 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 160 BAR | Überdrucksicher bis: | 320 BAR | Gewicht: | 0,26 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 160 bar, DMU160ESB, Drucksensoren, Messumformer, S-20, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer |
| | |
| |