| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DMU 100 ES Herst.-Nr.: DMU 100 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für allgemeine Anwendungen, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: G 1/2" * Spannungsversorgung: 10 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,2 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ S-10 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 100 BAR | Überdrucksicher bis: | 200 BAR | Gewicht: | 0,26 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 100bar, differenzdrucksensor, DMU100ES, Drucksensoren, Messumformer, S-10, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 498,74* | € 556,36* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 502,15* | € 556,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,81* | € 561,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|