Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMU1FBES Druckmessumformer 0 - 1 bar, frontbündige Membrane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane
Artikel-Nr.:
     955-DMU 1 FB ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DMU 1 FB ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: 0,25 - 1,6 bar G 1" mit O-Ring (NBR), 2,5 - 600 bar G 1/2" mit O-Ring (NBR) Spannungsversorgung: 10 - 30 V DC Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) Ausgangssignal: 4-20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,2 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne Übertragungsflüssigkeit*: Silikonöl Hinweis: WIKA Typ S-11 *für die Nahrungsmittelindustrie Pflanzenöl bitte extra bestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmessumformer
Anschlussgewinde:
G 1" (AG)
Messbereich:
0 - 1 BAR
Überdrucksicher bis:
5 BAR
Zubehör Einschweißstutzen Ø 50 (21 hoch):
DMU FB AS 10
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0 bis 1 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 1bar, DMU1FBES, Drucksensoren, Messumformer, S-11, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 511,32*
€ 570,00*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 515,84*
€ 570,54*
Frei Haus
ab € 520,73*
€ 575,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,54*
€ 678,9426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,25*
€ 672,6475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,38*
€ 650,1922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,15*
€ 636,8285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,84*
€ 613,8496
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.