Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIPA80-2,5 Dichtungspapier (0,8 mm), 100 x 250 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DIPA 80-2,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DIPA 80-2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Verwendung: Dichtungspapier zum Abdichten von Vergasern, Öl- und Benzinpumpen, Getrieben, etc. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Öle, Kraftstoffe (nicht für Dampf, Säuren oder Lagen geeignet)
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,8 MM
Abmessung:
100 x 250 CM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: DIPA80-2,5, Dichtungen, Dichtungen für Flansche, Dichtungspapier, Flachdichtungen, Flächen-Dichtungen, Flansch-Dichtungen, Flexoid, Papier-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.258,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 81,4565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.537,00*
€ 4.209,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.480,44*
€ 4.141,7236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.336,02*
€ 3.969,8638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.275,27*
€ 3.897,5713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.258,26*
€ 3.877,3294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.