Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTSATZSVK3 Dichtsatz für Steckkupplung ISO7241-1A, Baugröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTSATZSVK3 Dichtsatz für Steckkupplung ISO7241-1A, Baugröße 3
DICHTSATZSVK3 Dichtsatz für Steckkupplung ISO7241-1A, Baugröße 3
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Steck-Kupplungen, Stützring: PTFE, O-Ring: NBR
Artikel-Nr.:
     955-DICHTSATZ SVK3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DICHTSATZ SVK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
Beschreibung: Die Dichtsätze bestehen aus O-Ring und Stützring. *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
für Baugröße:
3
A:
20,5 MM
B:
38 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Gewicht:
0,0017 KG
Weitere Suchbegriffe: DICHTSATZSVK3, Abreißkupplungen, Dichtsätze für Hydraulikkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Landmaschinen-Kupplungen, Steckkupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,59*
Lager 955
3610
€ 8,90*
ab € 3,21*
€ 4,60*
€ 3,90*
ab € 3,63*
€ 5,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.