Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBV34P50Q80 Druckbegrenzungsventil 3x G 3/4", 5 - 50 bar, max. 80 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 80 l/min)
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 80 l/min)
Schaltsymbol: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 80 l/min)
Artikel-Nr.:
     955-DBV34P50Q80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DBV34P50Q80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Verwendung: Die Ventile dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes und eignen sich sowohl für Überdruckabsicherung als auch für kontinuierlichen Betrieb. Werkstoffe: Körper: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *minimaler Druckregelbereich bei 5 l/min. ermittelt
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss:
80 L/MIN
Gewinde:
3x G 3/4"
Druckregelbereich*:
5 - 50 BAR
Ausführung:
direktgesteuert
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: DBV34P50Q80, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile (Hydraulik), Folgeventile, Hydraulik-Druckbegrenzungsventile, Hydraulik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 86,14*
€ 105,38*
€ 5,46*
ab € 110,55*
€ 132,24*
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 136,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,4022
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,4748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,9171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,9179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,5066
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.