Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRO-VERL1000 Verlängerung, Anschlussgewinde W 1/2" (IG/AG), 1000 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verlängerung für Rohrbürste
Exemplarische Darstellung: Verlängerung für Rohrbürste
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBRO-VERL 1000
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBRO-VERL 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DBRO-VERL1000
Bürsten
Drahtbürsten
Hand-Drahtbürsten
Ausführung: 160 mm lang, Besatzlänge: 100 mm, Anschlussgewinde: W 1/2" (AG), 12,7 mm Anwendung: Zum manuellen Entgraten und Reinigen von Rohren, Bohrungen und Zylindern, zur Reinigung von Muffen und Gitterrosten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verlängerung, Anschlussgewinde W 1/2" (IG/AG), 1000 mm lang
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrbürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.