Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRO-GRIFF1000 Drahtstiel mit Grifföse, Anschlussgewinde W 1/2" (IG), 1000 mm la


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drahtstiel für Rohrbürste
Exemplarische Darstellung: Drahtstiel für Rohrbürste
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBRO-GRIFF 1000
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBRO-GRIFF 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DBRO-GRIFF1000
Bürsten
Drahtbürsten
Hand-Drahtbürsten
Ausführung: 160 mm lang, Besatzlänge: 100 mm, Anschlussgewinde: W 1/2" (AG), 12,7 mm Anwendung: Zum manuellen Entgraten und Reinigen von Rohren, Bohrungen und Zylindern, zur Reinigung von Muffen und Gitterrosten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtstiel mit Grifföse, Anschlussgewinde W 1/2" (IG), 1000 mm lang
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrbürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.