| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DB TFL-33 Herst.-Nr.: DB TFL-33 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 690 bar (Flüssigkeiten max. 690 bar, Flüssigsauerstoff max. 300 bar, Gase max. 170 bar) Temperaturbereich: -240°C bis +260°C Medien: Luft, Wasser, Stickstoff, Gas, Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf Dichte: ca. 100 g/m² Zulassungen: UL, MIL-T-27730A, FDA 21 CFR 177.1615, NSF H1 (Reg. 134016), BAM für Sauerstoff (max. 30 bar, max. +100°C) Klasse: GRp Vorteile: Gewindeverbindung ist bis zu 90° nachstellbar, zugelassen für gasförmigen Sauerstoff, erfordert weniger Umwicklungen, Minimierung der Gefahr von Verstopfungen der Leitungen durch einen hohen Widerstand gegen Reißen und Brechen. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,09 MM | Breite: | 12,7 MM | Rollenlänge: | 32,9 M | Gewicht: | 0,07 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, ptfe dichtband 12,7mm, dichtband ptfe, dichtband, DBTFL-33, Dichtbänder, Dichtungen, FDA konform, FRp-Dichtbänder, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, GRp-Dichtbänder, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |