Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBTFLB PTFE-Dichtband, ähnlich GRp, hohe Qualität, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DB TFL B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DB TFL B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
Anwendung: Gewindedichtband von hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 100 bar (bei 200°C bis max. 16 bar) Temperaturbereich: -240°C bis +260°C Medien: Luft, Wasser, Stickstoff, Gas (max. 7 bar), Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf (max. 180°C, max. 16 bar) Dichte: ca. 100 g/m² Zulassungen: UL, MIL-T-27730A Vorteile: -Gewindeverbindung ist bis zu 45° nachstellbar, -erfordert weniger Umwicklungen, -Minimierung der Gefahr von Verstopfungen der Leitungen durch einen hohen Widerstand gegen Reißen und Brechen. Achtung: Nicht für die Anwendung mit Sauerstoff zugelassen!
Weitere Informationen:
Stärke:
0,1 MM
Breite:
12,7 MM
Rollenlänge:
12 M
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, dichtband ptfe, dichtband, DBTFLB, Dichtbänder, Dichtungen, FRp-Dichtbänder, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, GRp-Dichtbänder, PTFE-Bänder, PTFE-Dichtbänder, PTFE-Dichtungsbänder, Teflon-Bänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,98*
€ 18,13*
Lager 955
28211
€ 8,90*
ab € 13,07*
€ 18,25*
€ 3,90*
ab € 14,71*
€ 20,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.